Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M5;Cdt.100 - PN14-10R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M5;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983800209

Réf. Sonepar

00156080020

Réf. Fournisseur

PN14-10R-C

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

14...18

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Cosse ronde isolée PA 6.6;18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M5;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PN14-10R-C est une cosse ronde à isolation en polyamide. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.