Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M8;Cdt.100 - PN14-56R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983800247
Réf. Sonepar
00156080024
Réf. Fournisseur
PN14-56R-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 18 – 14 AWG, taille de goujon 5/16", polyamide isolé, conditionnement standard.


