Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M2,5;Cdt.1000 - PN18-4R-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2.5
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983800018
Réf. Sonepar
00156080001
Réf. Fournisseur
PN18-4R-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2.5
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
4
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 22 – 18 AWG, taille de goujon #4, polyamide isolé, conditionnement en vrac.


