Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M6;Cdt.100 - PN18-14R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse  ronde isolée PA 6.6;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M6;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983800087

Réf. Sonepar

00156080008

Réf. Fournisseur

PN18-14R-C

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Cosse ronde isolée PA 6.6;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M6;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 22 – 18 AWG, taille de goujon 1/4", polyamide isolé, conditionnement standard.