Panduit - Cosse ronde isolée vinyle; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M6;Cdt.100 - PV18-14R-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983688562
Réf. Sonepar
00156000115
Réf. Fournisseur
PV18-14R-CY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 22 – 18 AWG, taille goujon 1/4", vinyle isolé, entrée en entonnoir, conditionnement standard.