Panduit - Cosse ronde métrique;non isolé;section 2,5 à 6,0 mm²;bornage M5;PA 6.66.6;Cdt.50 - PM6-5R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983842742

Réf. Sonepar

00156084274

Réf. Fournisseur

PM6-5R-L

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Cosse ronde métrique;non isolée;section 2,5 à 6,0 mm²;bornage M5;PA 6.6;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde métrique, calibre de fil 2,5 – 6,0 mm²+ +, taille de goujon M5, sans isolation, conditionnement en vrac.