Panduit - Cosse ronde nue;18-14 AWG; 1,0-2,5mm²; trou de bornage M4 ; Cdt.100 - P14-8R-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983802180
Réf. Sonepar
00156080218
Réf. Fournisseur
P14-8R-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 18 – 14 AWG, taille de goujon #8, sans isolation, conditionnement standard.