Panduit - Custom Banding Tie Head, 304 SS, Extra H - MTHEH-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.7 mm
longueur de bande - 15 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tête pour collier en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446421
Réf. Sonepar
00156044642
Réf. Fournisseur
MTHEH-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
15.7 mm
longueur de bande:
15 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
5.84 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1335 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tête de banderolage en pièce détachée pour banderolage de diamètre extra large.