Panduit - Custom Banding Tie Head, 304 SS, Super H - MTHSH-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.3 mm
longueur de bande - 22.4 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tête pour collier en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983446087
Réf. Sonepar
00156044608
Réf. Fournisseur
MTHSH-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
19.3 mm
longueur de bande:
22.4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
7.87 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2002 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tête de banderolage en pièce détachée pour banderolage de diamètre super-large.


