Panduit - Custom Banding Tie Head, 316 SS, Fully C - MTHCH-C316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Custom Banding Tie Head, 316 SS, Fully C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10.2 mm

  • longueur de bande - 13.5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tête pour collier en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983379071

Réf. Sonepar

00156000673

Réf. Fournisseur

MTHCH-C316

Marque

Panduit

largeur de bande:

10.2 mm

longueur de bande:

13.5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

5.59 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

température de montage:

150...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Custom Banding Tie Head, 316 SS, Fully C

Les Atouts de l'article:

Tête de banderolage revêtue détachée pour banderolage de diamètre large.