Panduit - Custom Banding Tie Head, 316 SS, Fully C - MTHCSH-C316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20.3 mm
longueur de bande - 22.4 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tête pour collier en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983344970
Réf. Sonepar
00156034497
Réf. Fournisseur
MTHCSH-C316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
20.3 mm
longueur de bande:
22.4 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
autre
épaisseur de bande:
8.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2002 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
-40...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tête de banderolage revêtue détachée pour banderolage de diamètre super-large.