Panduit - Custom Strapping, 304 SS, .38" (9.5mm) W - MSW38T15-CR4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 30480 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Feuillard en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446742
Réf. Sonepar
00156044674
Réf. Fournisseur
MSW38T15-CR4
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
30480 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.51 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2225 N
température de fonctionnement:
538...-60 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriqués en acier inoxydable 304 revêtu et dotées d'un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont parfaites pour les environnements intérieurs et extérieurs. Boucle à profil bas. longueur 100,0' (31 m), largeur 0,4" (10 mm), résistance à l'arrachement : 2 225, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.