Panduit - Custom Strapping, 316 SS, .63" (15.9mm) - MSW63T15-CR6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 30480 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Feuillard en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446681
Réf. Sonepar
00156044668
Réf. Fournisseur
MSW63T15-CR6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
30480 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.51 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
3560 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable revêtu 316L et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure une connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas. longueur 100,0' (31 m), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3 560, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.