Panduit - Custom Strapping, 316 SS, Nylon FC, .38" - MSCNW38T15-QR6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 24993.6 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Feuillard en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983453375
Réf. Sonepar
00156045337
Réf. Fournisseur
MSCNW38T15-QR6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
24993.6 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2229 N
température de fonctionnement:
-60...140 °C
température de montage:
140...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sangle de longueur personnalisable Pan-Steel™ MSCNW38T15-QR6 est fabriquée en acier inoxydable 316 pour les environnements difficiles et corrosifs. Peut être coupé à la longueur requise sur le terrain pour plus de polyvalence. Le package produit pratique offre un guide de mesure métrique en anglais, ainsi qu'un guide de découpe au diamètre pour les diamètres de faisceau les plus courants.