Panduit - Disconnect Adapter, non-insulated, coupl - D-250A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983827503
Réf. Sonepar
00156082750
Réf. Fournisseur
D-250A-C
Marque
Panduit
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur de déconnexion est résistant aux vibrations ; en laiton métallique, il est composé de deux languettes femelles et d'une languette mâle mesurant chacune 0,250 x 0,032 (6,3 x 0,8 mm). Mesure 0,82" (20,8 mm) de long et 0,57" (14,5 mm) de large. Il est étamé, non isolé et se présente en bouteilles de 100.






