Panduit - Disconnect Kit in Steel Box - K-1103Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Non
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983797318
Réf. Sonepar
00156000139
Réf. Fournisseur
K-1103Y
Réf. Commerciale
Panduit
embouts de câble isolés:
Non
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Oui
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
Les Atouts de l'article:
Comprend les éléments suivants : (100) DV18-250B; DV14-250B; DV14-250MB; D18-250; D14-250; (50) DV10-250; D10-250; (1) outil CT-100A; boîte