Panduit - Embase 4 voies à ?illet pour Attache SG jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Nat.;vis M4;Cdt.100 - SGTA1S8-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase 4 voies à ?illet pour Attache SG jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Nat.;vis M4;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20.3 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983528745

Réf. Sonepar

00156052874

Réf. Fournisseur

SGTA1S8-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

20.3 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase 4 voies à œillet pour Attache SUPERGRIP jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Naturel;vis M4;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à ancrage Super-Grip SGTA1S8-C Panduit possèdent une entrée pour collier de serrage à 4 voies, présentent un profil bas et sont polyvalentes. A installation par vis idéale pour les applications dans lesquelles l'espace est limité. Conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Elles mesurent 20,3 mm de long et nécessitent une vis n° 8 (M4) pour leur application. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100 unités.