Panduit - Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 4,8mm;Noir;Cdt.100 - MPMS19-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30.2 mm
largeur - 9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983588367
Réf. Sonepar
00156058836
Réf. Fournisseur
MPMS19-C0
Marque
Panduit
longueur:
30.2 mm
largeur:
9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
9.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases d'ancrage pour maçonnerie MPMS19-C0 Panduit sont utilisées pour fixer les fils, câbles ou tuyaux aux surfaces de maçonnerie. Leur installation est rapide dans les trous prépercés à l'aide d'un trou de support sapin. Elles mesurent 24,6 mm x 6,4 mm et requièrent un diamètre d'orifice de 4,8 mm pour le montage. A utiliser dans les environnements intérieurs et extérieurs, et avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Fabriquées en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux impacts ; de coloris noir et conditionnées en packages de 100.





