Panduit - Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 7,9mm;Noir;Cdt50 - MPMWH32-L0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 42.7 mm
largeur - 14.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.4 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983336067
Réf. Sonepar
00156033606
Réf. Fournisseur
MPMWH32-L0
Marque
Panduit
longueur:
42.7 mm
largeur:
14.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.4 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
14.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie noire et fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries s'installe grâce à un trou de support sapin. Elle nécessite un trou d'un diamètre de 0,31" (7,9 mm) et est conçue pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standard, mi-larges et larges. Disponible en packages de 50.


