Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 4,3;Bleu;Cdt.100 - KIMS-H430-C6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 4,3;Bleu;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 12.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983585083

Réf. Sonepar

00156058508

Réf. Fournisseur

KIMS-H430-C6

Marque

Panduit

longueur:

18.7 mm

largeur:

12.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

bleu

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 4,3;Bleu;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase à profil bas pour collier de serrage de fixation par ancrage à rivet de couleur bleu doté d'un trou de 0,169" (4,3 mm) permet de garder le faisceau près de la surface de montage et se fixe à l'aide d'un rivet intégral qui permet une installation solide et sûre. Il est exclusivement réservé à une utilisation en intérieur, il est fabriqué en polyamide 6-6 et est fourni en packages de 100.