Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 5,0;Jaune;Cdt.100 - KIMS-H500-C4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 18.7 mm
largeur - 12.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983585106
Réf. Sonepar
00156058510
Réf. Fournisseur
KIMS-H500-C4
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
18.7 mm
largeur:
12.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
jaune
hauteur:
13.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase à profil bas pour collier de serrage de fixation par ancrage à rivet de couleur jaune doté d'un trou de 0,196" (5,0 mm) permet de garder le faisceau près de la surface de montage et se fixe à l'aide d'un rivet intégral qui permet une installation solide et sûre. Il est exclusivement réservé à une utilisation en intérieur, il est fabriqué en polyamide 6-6 et est fourni en packages de 100.