Panduit - Embase adhés. SUPERGRIP;25,4x25,4mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100 - SGABM25-AT-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983528561

Réf. Sonepar

00156052856

Réf. Fournisseur

SGABM25-AT-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

6.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.71 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...82 °C

Embase adhésive SUPERGRIP;25,4x25,4mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif en acrylique Super-Grip SGABM25-AT-C0 sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et s'utilisent avec les colliers de serrage Super-Grip de diamètres miniature et intermédiaire. Conçues pour une utilisation en extérieur, notamment dans des environnements à température élevée. Elles mesurent 25,4 mm x 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2 ; de coloris noir et vendues en packages de 100.