Panduit - Embase adhés. SUPERGRIP;28,6x28,6mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Nat;Cdt.100 - SGABM30-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983713875

Réf. Sonepar

00156000812

Réf. Fournisseur

SGABM30-A-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

7.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.39 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Embase adhésive SUPERGRIP;28,6x28,6mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif en caoutchouc Super-Grip SGABM30-A-C Panduit sont fabriquées en polyamide 6-6 et s'utilisent avec les colliers de serrage Super-Grip de diamètres miniature et intermédiaire. Conçues pour une utilisation en intérieur, notamment dans les espaces limités. Dimensions 28,5 mm × 28,5 mm, fournies en bandes de 2, de coloris noir et disponibles en packages de 100.