Panduit - Embase adhésive; 2 entrées;27,9x27,9mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABMS-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.7 mm
largeur - 28.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - collage
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580026
Réf. Sonepar
00156058002
Réf. Fournisseur
ABMS-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.7 mm
largeur:
28.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
collage
couleur:
blanc
hauteur:
4.3 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc à 2 voies ABMS-A-C Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6 et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Dimensions 28,5 mm × 28,5 mm, pour les environnements intérieurs. Elles sont fournies en bandes de 2 et sont disponibles en packages de 500 unités.