Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive;4 voies;12,7x12,7 mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABM1M-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 12.7 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580620

Réf. Sonepar

00156058062

Réf. Fournisseur

ABM1M-A-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

12.7 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...49 °C

Embase adhésive;4 voies;12,7x12,7 mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives à 4 voies ABM1M-A-C Panduit sont appliquées avec du ruban adhésif acrylique et sont en polyamide 6-6. Elles sont conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Ces embases sont adaptées aux colliers miniatures ainsi qu'aux environnements intérieurs. Elles mesurent 12,7 mm × 12,7 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.