Panduit - Embase adhésive;4 voies;19,1x19,1mm;ABS; Naturel;Cdt.100 - ABMM-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983585007

Réf. Sonepar

00156058500

Réf. Fournisseur

ABMM-A-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.7 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

4.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...49 °C

Embase adhésive;4 voies;19,1x19,1mm;ABS; Naturel;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc ABMM-A-C Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances à long terme. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature et intermédiaire. Elles sont en plastique ABS et conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.