Panduit - Embase adhésive;4 voies;19,1x19,1mm; ABS;Noir;Cdt.100 - ABMM-A-C20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983440450
Réf. Sonepar
00156000682
Réf. Fournisseur
ABMM-A-C20
Marque
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.7 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
4.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier adhésives en caoutchouc à 4 voies ABMM-A-C20 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS résistant aux intempéries. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniatures et intermédiaires dans les environnements intérieurs. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 100 unités.




