Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4 x 25,4 mm;ABS;Gris;Cdt.100 - ABM2S-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4 x 25,4 mm;ABS;Gris;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580286

Réf. Sonepar

00156058028

Réf. Fournisseur

ABM2S-A-C14

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

gris

hauteur:

4.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...49 °C

Embase adhésive;4 voies;25,4 x 25,4 mm;ABS;Gris;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

L'embase adhésive grise pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en plastique ABS. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.