Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4 x 25,4 mm;ABS;Naturel;Cdt.100 - ABM2S-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580330
Réf. Sonepar
00156058033
Réf. Fournisseur
ABM2S-A-C
Marque
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
blanc
hauteur:
4.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM2S-A-C Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les environnements intérieurs. Elles mesurent 25,4 mm × 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.




