Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir;Cdt.100 - ABM2S-A-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983095742

Réf. Sonepar

00156309574

Réf. Fournisseur

ABM2S-A-C20

Marque

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

4.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-29...49 °C

Embase adhésive;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM2S-A-C20 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 25,4 mm x 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 100 unités.