Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6; Naturel ; Cdt.50 - ABM3H-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584727

Réf. Sonepar

00156058472

Réf. Fournisseur

ABM3H-A-L

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

6.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...49 °C

Embase adhésive;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6; Naturel;Cdt.50;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM3H-A-L Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. En polyamide 6-6, elles sont adaptées aux embases pour collier à crochet et boucle de diamètres miniature, intermédiaire, standard, mi-larges et larges. Pour les environnements intérieurs. Elles mesurent 38,1 mm × 38,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 50 unités.