Panduit - Embase adhésive à 4 voies;25,4x25,4mm;usage intérieur;P.A 6.6;ivoire;Cdt.100 - ABM100-A-C15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983384419
Réf. Sonepar
00156038441
Réf. Fournisseur
ABM100-A-C15
Marque
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
autre
hauteur:
5.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase adhésive pour collier de serrage à 4 voies de couleur ivoire est appliquée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.


