Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;12,7x12,7mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABM1M-AT-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12.7 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580644
Réf. Sonepar
00156058064
Réf. Fournisseur
ABM1M-AT-C
Marque
Panduit
longueur:
12.7 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...82 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives à 4 voies ABM1M-AT-C Panduit sont appliquées avec du ruban adhésif acrylique et sont en polyamide 6-6. Elles sont conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètre miniature pour une utilisation dans des environnements intérieurs à température élevée. Les embases mesurent 12,7 mm x 12,7 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.




