Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;19,1x19,1mm;ABS;Noir UV;Cdt.100 - ABMM-AT-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983584925

Réf. Sonepar

00156058492

Réf. Fournisseur

ABMM-AT-C0

Marque

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.7 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

4.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

3.7 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...70 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;19,1x19,1mm;ABS;Noir UV;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABMM-AT-C0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS résistant aux intempéries. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature et intermédiaire pour les environnements extérieurs à température élevée. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 100 unités.