Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir;Cdt.100 - ABM2S-AT-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580347

Réf. Sonepar

00156058034

Réf. Fournisseur

ABM2S-AT-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

4.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...82 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM2S-AT-C0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS résistant aux intempéries. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les températures élevées en extérieur. Elles mesurent 25,4 mm × 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 100 unités.