Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.10 - ABM2S-AT-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983350216

Réf. Sonepar

00156035021

Réf. Fournisseur

ABM2S-AT-X0

Marque

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

4.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...82 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.10;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

L'embase adhésive noire pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif acrylique. Elle fait 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en plastique ABS résistant aux intempéries. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées et est vendue en packages de 10.