Panduit - Embase adhésive;haute température;4 voies;25,4x25,4mm;P.A 6.6;Noir;cdt.100 - ABM100-AT-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983281077
Réf. Sonepar
00156028107
Réf. Fournisseur
ABM100-AT-C0
Marque
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
5.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...82 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM100-AT-C0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les températures élevées en extérieur. Elles mesurent 25,4 mm × 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 100 unités.





