Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.50 - ABM3H-AT-L0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38.1 mm
largeur - 38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983325443
Réf. Sonepar
00156332544
Réf. Fournisseur
ABM3H-AT-L0
Marque
Panduit
longueur:
38.1 mm
largeur:
38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
5.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...82 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase adhésive noire pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif acrylique. Elle mesure 1,5" de long x 1,5" de large (38,1 x 38,1 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées et est vendue en packages de 50.


