Panduit - Embase adhésive SUPERGRIP;38,1x38,1mm;Attache jusqu'à 9,7mm;PA 6.66.6 Nat;Cdt.50 - SGABM40-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase adhésive SUPERGRIP;38,1x38,1mm;Attache jusqu'à 9,7mm;PA 6.66.6 Nat;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983713981

Réf. Sonepar

00156000684

Réf. Fournisseur

SGABM40-A-L

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

8.75 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

4.16 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...49 °C

Embase adhésive SUPERGRIP;38,1x38,1mm;Attaches jusqu'à 9,7mm;PA 6.66.6 Naturel;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Le support adhésif noir est monté avec du ruban adhésif acrylique et mesure 1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 50.