Panduit - Embase adhésive SUPERGRIP;50,8x50,8mm;Attache jusqu'à 9,7mm;PA 6.6 Nat;Cdt.50 - SGABM50-A-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50.8 mm
largeur - 50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983714001
Réf. Sonepar
00156000685
Réf. Fournisseur
SGABM50-A-L
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
8.75 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
4.16 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...49 °C
Les Atouts de l'article:
Le support adhésif noir est monté avec du ruban adhésif acrylique et mesure 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 50.