Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive VHB SG;19x19mm;collier 4,3mm max;PA 6.6 Noir UV HT;Cdt.100 - SGABM20-AV-C300

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.3 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983195701

Réf. Sonepar

00156319570

Réf. Fournisseur

SGABM20-AV-C300

Marque

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.3 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

4.94 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-35...93 °C

Embase adhésive VHB SG;19x19mm;collier 4,3mm max;PA 6.6 Noir UV HT;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à dos adhésif et à base acrylique Super-Grip SGABM20-AV-C300 Panduit est appliquée à l'aide d'un adhésif à très haute adhérence. Fabriquée en polyamide 6-6 thermostabilisé et résistant aux intempéries, s'utilise avec des colliers de diamètres miniature et intermédiaire. Utilisation en extérieur dans des environnements hostiles et à température élevée. Dimensions 19,1 mm × 19,1 mm, fournies en bandes de 2, de coloris noir et disponibles en packages de 100.