Panduit - Embase aluminium à visser;vis M5;Naturel;Cdt.100 - MBMS-S10-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983461721
Réf. Sonepar
00156046172
Réf. Fournisseur
MBMS-S10-CY
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
température d'utilisation:
-60...1 °C
Les Atouts de l'article:
Le support métallique à visser de couleur naturelle nécessite une vis #10 (M5). En aluminium, il est utilisé avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Il est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, et est vendu en packages de 100.