Panduit - Embase Attache serrage multi-sorties;fixation vis M6;Noir UV;Cdt.100 - OMTM-S25-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase Attache serrage multi-sorties;fixation vis M6;Noir UV;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 27.6 mm

  • largeur - 22.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983330607

Réf. Sonepar

00156333060

Réf. Fournisseur

OMTM-S25-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

27.6 mm

largeur:

22.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

32.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

23.2 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase Attache serrage multi-sorties;fixation vis M6;Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Le support noir pour colliers de serrage multiples permet de fixer les fils et les câbles à une haute de 1 pouce au-dessus d'une surface de montage à équidistance. Ce produit utilise une méthode de montage par vis 1/4" (M6) et est composé de polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique, thermique et à l'usure, ainsi que sa rigidité. L'embase pour collier de serrage mesure 27,6 mm (longueur) x 22,9 mm (largeur). Ce produit est conçu pour les environnements extérieurs et utilisé avec les colliers de serrage M, I, S et LH. Il est recommandé de l'utiliser avec des colliers de serrage à section transversale LH lorsqu'un serre-câble passe autour de deux chemins de câble adjacents. Disponible en paquets de 100 unités.