Panduit - Embase bas profil à visser;vis M2;Naturel;PA 6.6;Cdt100 - LPMM-S2-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10.2 mm
largeur - 8.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580507
Réf. Sonepar
00156058050
Réf. Fournisseur
LPMM-S2-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
10.2 mm
largeur:
8.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
2.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
diamètre trou de fixation:
2.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C