Panduit - Embase bas profil pour Attache de 4,6max; adh à fournir;P.A 6.6;Nat;Cdt.100 - AM2-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 31.2 mm
largeur - 31.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580002
Réf. Sonepar
00156058000
Réf. Fournisseur
AM2-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
31.2 mm
largeur:
31.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
hauteur:
3.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage discrète de couleur naturelle est conçue pour maintenir des faisceaux de câbles près de la surface de montage lorsque l'espace en hauteur est limité. Elle mesure 1,22" de long x 1,22" de large (30,1 x 30,1 mm) et est utilisée avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.