Panduit - Embase berceau à riveter;Attache 4,8mm max.;Rivet M3;PA 6.6 NaturelCdt.100 - TM2R6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983581801
Réf. Sonepar
00156058180
Réf. Fournisseur
TM2R6-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage avec rivet TM2R6-C Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 6 (M3). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6. 10,9 mm de large ; de coloris naturel ; vendues en packages de 100 unités.