Panduit - Embase berceau à riveter;Attache 7,6mm max.;Rivet M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000 - TM3R6-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.8 mm
largeur - 15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582402
Réf. Sonepar
00156058240
Réf. Fournisseur
TM3R6-C
Marque
Panduit
longueur:
21.8 mm
largeur:
15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur naturelle s'installe à l'aide d'une rivet et mesure 0,62" (15,8 mm) de large. Elle s'utilise avec une vis #6 (M3) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.


