Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.100 - TM2S6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983582006

Réf. Sonepar

00156058200

Réf. Fournisseur

TM2S6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.71 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM2S6-C Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 6 (M3). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6. 10,9 mm de large ; de coloris naturel ; vendues en packages de 100 unités.