Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Naturel;Cdt.100 - TM2S8-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983582204
Réf. Sonepar
00156058220
Réf. Fournisseur
TM2S8-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
4.39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier à installation à vis TM2S8-C Panduit présentent un orifice pour une vis ou un rivet, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. 10,9 mm de large, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.