Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;Adhésif à appliquer;PA 6.6 Naturel;Cdt.100 - TM2A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;Adhésif à appliquer;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983581009

Réf. Sonepar

00156058100

Réf. Fournisseur

TM2A-C

Marque

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...70 °C

Embase berceau;Attache 4,8mm max.;Adhésif à appliquer;PA 6.6 Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de couleur naturelle se fixe à l'aide d'un adhésif fourni par l'utilisateur et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.